ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi-puhallin, teräs, keskikokoinen | AD2NZL 3TCK4

ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi-puhallin, teräs, keskikokoinen

Varastossa
Tuote: AD2NZL Malli: 9518-06Ristiviite: 3TCK4

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€665.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenturi Style Pneumaattinen ilmapuhallin
Kulutettu ilma @ 60 psig60 SCFM
Kulutettu ilma @ 80 psig80 SCFM
Pohjan halkaisija.11 1 / 4 "
PohjamateriaaliaValettu alumiini
Pulttiympyrän halkaisija.10 1 / 2 "
VäriKeltainen, musta
Decibles @ 5 ft @ 100 psig78 dB
Decibles @ 5 ft @ 60 psig73 dB
Decibles @ 5 ft @ 80 psig75 dB
Dia. Top Of Horn12 1 / 2 "
Kanavan viimeistelyPVC-päällystetty
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI100 SCFM
Ilmainen ilman induktio @ 100 psig37
Ilmainen ilman induktio @ 60 psig42.67
Ilmainen ilman induktio @ 80 psig37.75
Kahva materiaaliMuovi
Asumisen viimeistelySinkitty
KoteloTeräs
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNPT
Maks. Tulopaine140 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Asennuspaikan numero3
Melutaso78
Kokonaispituus44 1 / 4 "
Paikan dia.4 / 10 "
Staattinen maadoitusliitännän koko6 ft.
Staattinen paine @ 100 psig6.5 Iwc
Staattinen paine @ 60 psig4.2 Iwc
Staattinen paine @ 80 psig5.6 Iwc
pintaYksi kerros
Kokonaisilmavirta @ 100 psig3700 CFM
Kokonaisilmavirta @ 60 psig2560 CFM
Kokonaisilmavirta @ 80 psig3020 CFM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia. Top Of HornKulutettu ilma @ 60 psigKulutettu ilma @ 80 psigIlmainen ilman induktio @ 100 psigIlmainen ilman induktio @ 60 psigIlmainen ilman induktio @ 80 psigSisääntulon kokoAsennuspaikan numeroHinta
ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi-puhallin, Teräs, Pneumaattinen, XL | AC4TNT 30L109 9518-1015 3 / 4 "190 SCFM250 SCFM21.6332.5329.221 / 2 "4€1,623.21
ALLEGRO SAFETY 9518-03S Venturi-puhallin, Teräs, Pneumaattinen, Erittäin pieni | AD2NZJ 3TCK2 9518-03S6"30 SCFM40 SCFM24.1028.83271 / 2 "3€426.51
ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturi-puhallin, Teräs, Pneumaattinen, Pieni | AD2NZK 3TCK3 9518-037"30 SCFM40 SCFM29.3037.8332.751 / 2 "3€490.15
ALLEGRO SAFETY 9518-08 Venturi-puhallin, teräs, 14.37 tuuman pohjan halkaisija | AD2NZM 3TCK5 9518-0814 1 / 4 "110 SCFM140 SCFM30.1938.3234.361"3€1,020.21

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi-puhallin, teräs, keskikokoinen
€665.77 / yksikkö