ALL GEAR AG12SP34150RW Kiipeilyköysi Pes 3/4 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AA4KGC 12R273

ALL GEAR AG12SP34150RW kiipeilyköysi Pes 3/4 tuuman halkaisija 150 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA4KGC Malli: AG12SP34150RWRistiviite: 12R273

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€543.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArborist kiipeilyköysi
VäriValkoinen / Punainen
pidentäminen4.00%
Pituus150ft.
PakkaustyyppiSuojapussi
Köyden rakentaminen12-säikeinen punos
Köysi Dia.3 / 4 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus18,000 lb
Työkuorman raja1800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3075
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi5607492500
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVäripidentäminenTyökuorman rajaeräPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.Hinta
ALL GEAR AGHBP34300B Synteettinen kaapelikaapeli 3 / 4in. Halkaisija 300 jalkaa L | AC6LPK 34E352 AGHBP34300B10,600 lbMusta7.00%: sta 8.00%2120 lbArboristikaapeli300ft.Kela3 / 4 "€438.77
ALL GEAR AGHBP12300B Kaapelointiköysi synteettinen 1/2in. Halkaisija 300 jalkaa L | AC6LPL 34E353 AGHBP12300B6000 lbMusta7.00%: sta 8.00%1200 paunaa.Arboristikaapeli300ft.Kela1 / 2 "€198.36
ALL GEAR AGKPC516250 Köysi Technora / vectran 5/16 tuuman halkaisija 250 jalkaa L | AD2VXY 3VAK5 AGKPC5162505400 lbKeltainen-540 lbArborist Prusikin johto250ft.Kela5 / 16 "€479.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG12SP34150RW kiipeilyköysi Pes 3/4 tuuman halkaisija 150 jalkaa pituus
€543.38 / yksikkö