Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AGKPC516250 Köysi Technora / vectran 5/16 tuuman halkaisija 250 jalkaa L | AD2VXY 3VAK5

ALL GEAR AGKPC516250 köysi Technora/vectran 5/16 tuumaa halkaisija 250ft L

Varastossa
Tuote: AD2VXY Malli: AGKPC516250Ristiviite: 3VAK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€479.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArborist Prusikin johto
VäriKeltainen
Pituus250ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenTuplalanka
Köysi Dia.5 / 16 "
KöysimateriaaliTechnora / Vectran
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus5400 lb
Työkuorman raja540 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5775
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVäripidentäminenTyökuorman rajaeräPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.Hinta
ALL GEAR AG12SP34150RW Kiipeilyköysi Pes 3/4 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AA4KGC 12R273 AG12SP34150RW18,000 lbValkoinen / Punainen4.00%1800 paunaa.Arborist kiipeilyköysi150ft.Suojapussi3 / 4 "€536.27
ALL GEAR AGHBP34300B Synteettinen kaapelikaapeli 3 / 4in. Halkaisija 300 jalkaa L | AC6LPK 34E352 AGHBP34300B10,600 lbMusta7.00%: sta 8.00%2120 lbArboristikaapeli300ft.Kela3 / 4 "€438.77
ALL GEAR AGHBP12300B Kaapelointiköysi synteettinen 1/2in. Halkaisija 300 jalkaa L | AC6LPL 34E353 AGHBP12300B6000 lbMusta7.00%: sta 8.00%1200 paunaa.Arboristikaapeli300ft.Kela1 / 2 "€198.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGKPC516250 köysi Technora/vectran 5/16 tuumaa halkaisija 250ft L
€479.23 / yksikkö