Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AGHBP12300B Kaapelointiköysi synteettinen 1/2in. Halkaisija 300 jalkaa L | AC6LPL 34E353

ALL GEAR AGHBP12300B synteettinen kaapeliköysi 1/2 tuumaa. Halkaisija 300 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AC6LPL Malli: AGHBP12300BRistiviite: 34E353

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArboristikaapeli
VäriMusta
pidentäminen7.00%: sta 8.00%
Pituus300ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenPolyesteri
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliSynteettinen
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus6000 lb
Työkuorman raja1200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.69
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi5607500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVäripidentäminenTyökuorman rajaeräPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.Hinta
ALL GEAR AG12SP34150RW Kiipeilyköysi Pes 3/4 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AA4KGC 12R273 AG12SP34150RW18,000 lbValkoinen / Punainen4.00%1800 paunaa.Arborist kiipeilyköysi150ft.Suojapussi3 / 4 "€543.38
ALL GEAR AGHBP34300B Synteettinen kaapelikaapeli 3 / 4in. Halkaisija 300 jalkaa L | AC6LPK 34E352 AGHBP34300B10,600 lbMusta7.00%: sta 8.00%2120 lbArboristikaapeli300ft.Kela3 / 4 "€438.77
ALL GEAR AGKPC516250 Köysi Technora / vectran 5/16 tuuman halkaisija 250 jalkaa L | AD2VXY 3VAK5 AGKPC5162505400 lbKeltainen-540 lbArborist Prusikin johto250ft.Kela5 / 16 "€479.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGHBP12300B synteettinen kaapeliköysi 1/2 tuumaa. Halkaisija 300 jalkaa L
€198.36 / yksikkö