ALL GEAR AGHBP34300B Synteettinen kaapelikaapeli 3 / 4in. Halkaisija 300 jalkaa L | AC6LPK 34E352

ALL GEAR AGHBP34300B synteettinen kaapeliköysi 3/4 tuumaa. Halkaisija 300 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AC6LPK Malli: AGHBP34300BRistiviite: 34E352

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€438.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArboristikaapeli
VäriMusta
pidentäminen7.00%: sta 8.00%
Pituus300ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenPolyesteri
Köysi Dia.3 / 4 "
KöysimateriaaliSynteettinen
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus10,600 lb
Työkuorman raja2120 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4815
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi5607500000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVäripidentäminenTyökuorman rajaeräPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.Hinta
ALL GEAR AG12SP34150RW Kiipeilyköysi Pes 3/4 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AA4KGC 12R273 AG12SP34150RW18,000 lbValkoinen / Punainen4.00%1800 paunaa.Arborist kiipeilyköysi150ft.Suojapussi3 / 4 "€536.27
ALL GEAR AGHBP12300B Kaapelointiköysi synteettinen 1/2in. Halkaisija 300 jalkaa L | AC6LPL 34E353 AGHBP12300B6000 lbMusta7.00%: sta 8.00%1200 paunaa.Arboristikaapeli300ft.Kela1 / 2 "€198.36
ALL GEAR AGKPC516250 Köysi Technora / vectran 5/16 tuuman halkaisija 250 jalkaa L | AD2VXY 3VAK5 AGKPC5162505400 lbKeltainen-540 lbArborist Prusikin johto250ft.Kela5 / 16 "€479.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGHBP34300B synteettinen kaapeliköysi 3/4 tuumaa. Halkaisija 300 jalkaa L
€438.77 / yksikkö