Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION WK405301G Pyörän Brk-sarjan sivukammion puristin 4 5 6 8 tuumaa | AC6BHF 32J744

ALBION WK405301G Pyöräsarjan sivunokkapuristin 4 5 6 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6BHF Malli: WK405301GRistiviite: 32J744

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän jarrupaketti
Jarrujen tyyppiSivukamera
rakentaminenLeimattu teräs
Suorittaa loppuunKeltainen sinkkikromaatti
Kehyksen viimeistelyKeltainen sinkkikromaatti
MateriaaliLeimattu teräs
TyyppiSivukameran puristustyyppinen jarru
Pyörän halkaisija4, 5, 6 ja 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKehyksen viimeistelyPyörän halkaisijaHinta
ALBION WK405401G Pyörän Brk -sarjan sivukameran nipistys 3 4 5 In | AC6BHL 32J750 WK405401GSinkittySinkitty3, 4 ja 5 "€0.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION WK405301G Pyöräsarjan sivunokkapuristin 4 5 6 8 tuumaa
€2.31 / yksikkö