Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION WK405401G Pyörän Brk -sarjan sivukameran nipistys 3 4 5 In | AC6BHL 32J750

ALBION WK405401G Pyöräsarjan sivunokkapuristin 3 4 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6BHL Malli: WK405401GRistiviite: 32J750

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän jarrupaketti
Jarrujen tyyppiSivukamera
rakentaminenLeimattu teräs
Suorittaa loppuunSinkitty
Kehyksen viimeistelySinkitty
MateriaaliLeimattu teräs
TyyppiSivukameran puristustyyppinen jarru
Pyörän halkaisija3, 4 ja 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKehyksen viimeistelyPyörän halkaisijaHinta
ALBION WK405301G Pyörän Brk-sarjan sivukammion puristin 4 5 6 8 tuumaa | AC6BHF 32J744 WK405301GKeltainen sinkkikromaattiKeltainen sinkkikromaatti4, 5, 6 ja 8 "€2.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION WK405401G Pyöräsarjan sivunokkapuristin 3 4 5 tuumaa
€0.55 / yksikkö