HALTEC TV-414-500 napsautustuumainen rengasventtiili 1 1/2 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AC6HAJ 33W525

HALTEC TV-414-500 napsautustuumainen rengasventtiili 1 1/2 tuumaa - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HAJ Malli: TV-414-500Ristiviite: 33W525

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€296.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasventtiili
VäriMusta
Pituus1.5 "
MateriaaliKumimetalli
Max. Ilmanpaine65 psi
Vanteen reiän koko. 453 "
Venttiilin kokoVakioruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7825
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
HALTEC TV-413-10 Snap Inch Rengasventtiili 1 1/4 Tuumaa - Pakkaus 10 | AC6GZZ 33W516 TV-413-101.25 "10€6.81
HALTEC TV-413-50 Snap Inch Rengasventtiili 1 1/4 Tuumaa - Pakkaus 50 | AC6HAA 33W517 TV-413-501.25 "50€34.87
HALTEC TV-413-500 Snap Inch Rengasventtiili 1 1/4 Tuumaa - Pakkaus 500 | AC6HAB 33W518 TV-413-5001.25 "500€277.17
HALTEC TV-415-10 Snap Inch Rengasventtiili 1 1/4 Tuumaa - Pakkaus 10 | AC6HAC 33W519 TV-415-101.25 "10€8.28
HALTEC TV-415-50 Snap Inch Rengasventtiili 1 1/4 Tuumaa - Pakkaus 50 | AC6HAD 33W520 TV-415-501.25 "50€40.77
HALTEC TV-412-50 Snap Inch Rengasventtiili 7/8 Tuumaa - Pakkaus 50 | AC6HAE 33W521 TV-412-507 / 8 "50€34.16
HALTEC TV-412-500 Snap Inch Rengasventtiili 7/8 Tuumaa - Pakkaus 500 | AC6HAF 33W522 TV-412-5007 / 8 "500€280.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC TV-414-500 napsautustuumainen rengasventtiili 1 1/2 tuumaa - 500 kpl pakkaus
€296.24 /pakkaus