Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION DCIX04052SF-S33GN Kääntyvä varren pyörä jarrulla 4 tuumaa 275 paunaa | AC6BUK 32J982

ALBION DCIX04052SF-S33GN kääntyvä varsipyörä jarrulla 4 tuumaa 275 Lb

Varastossa
Tuote: AC6BUK Malli: DCIX04052SF-S33GNRistiviite: 32J982

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiPyörän hihna
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolyolefiini
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus350 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus4 13 / 16 "
RacewayTupla pallo
Vaihtopyörä26Y356
Varsi Dia.1 / 2 "-13
Varren pituus2.5 "
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Kierteen koko1 / 2-13
Rengas laakeritDelrin (R)
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihtopyöräJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaVarsi Dia.Varren pituusVarren tyyppiTemp. alueRengas laakeritHinta
ALBION DC2RR04052SF-S33GN Kääntyvä varren pyörä jarrulla 4 tuumaa 170 paunaa | AC6BRA 32J927 DC2RR04052SF-S33GN26Y349Pyörän hihna0-299 paunaa1 / 2 "-132.5 "kierteitetyt-40 - 180 astetta FDelrin (R)€39.91
ALBION DCRR05052SF-S33GN Kääntyvä varren pyörä jarrulla 5 tuumaa 200 lb | AC6BRB 32J928 DCRR05052SF-S33GN26Y364Pyörän hihna0-299 paunaa1 / 2 "-132.5 "kierteitetyt-40 - 180 astetta FDelrin (R)€48.09
ALBION 02RR05041S015GN Kääntyvä vararengas jarrulla 5 Tuumaa 200 Lb | AC6BRE 32J931 02RR05041S015GN26Y364Pyörän hihna0-299 paunaa27 / 32 "2.187 "Kitkarengas-40 - 180 astetta FDelrin (R)€51.27
ALBION 02XA05041S002GN Kääntövarren pyörä jarrulla 5 tuumaa 300 lb | AC6BRG 32J933 02XA05041S002GN26Y371Pyörän hihna300-999 paunaa27 / 32 "2.187 "Kitkarengas-40 - 180 astetta FDelrin (R)€38.96
ALBION DCIT03101S001G Kääntyvä vararengas jarrulla 3 tuumaa 350 paunaa AC6BUD 32J976 DCIT03101S001G-Sivupultti300-999 paunaa1 / 2 "-132.5 "Kierteellinen tasoitusÂ65 - 250 astetta FRulla€39.10
ALBION DCIX05052SF-S33GN Kääntyvä varren pyörä jarrulla 5 tuumaa 300 lb | AC6BUM 32J984 DCIX05052SF-S33GN26Y370Pyörän hihna300-999 paunaa1 / 2 "-132.5 "kierteitetyt-45 - 180 astetta FDelrin (R)€49.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION DCIX04052SF-S33GN kääntyvä varsipyörä jarrulla 4 tuumaa 275 Lb
€48.20 / yksikkö