HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVG2 Siipikarjan verkkokorkeus 72 tuumaa 50 jalkaa AD8QXE

APPROVED VENDOR 4LVG2 Siipikarjaverkon korkeus 72 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8QXE Malli: 4LVG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan verkko
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata20
Korkeus6ft.
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs
Verkon muotoKuusikulmio
Verkkokoko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7314410080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVF7 Siipikarjan verkkokorkeus 24 tuumaa 50 jalkaa AD8QXA 4LVF72ft.€36.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVF8 Siipikarjan verkkokorkeus 36 tuumaa 50 jalkaa AD8QXB 4LVF83ft.€55.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVF9 Siipikarjan verkkokorkeus 48 tuumaa 50 jalkaa AD8QXC 4LVF94ft.€55.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVG2 Siipikarjaverkon korkeus 72 tuumaa 50 jalkaa
€110.25 / yksikkö