BRADY 5040-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Valkoinen , hahmon korkeus: 1" , merkin leveys: 9 / 16 " , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Valkoinen , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 10 , Kokonaiskorkeus: 1.5 " , Kokonaisleveys: 7 / 8 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
5040-0
0€35.05
B
5040-2
2€35.05
C
5040-3
3€26.73
D
5040-4
4€31.70
E
5040-5
5€31.78
F
5040-6
6€30.07
G
5040-7
7€31.70
H
5040-8
8€31.70
I
5040-9
9€31.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?