Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 202NY02X041S003G paripyöräinen kääntöpyörä 2-5 / 16 tuuman leveys | AC6BVF 32L374

ALBION 202NY02X041S003G kaksipyöräinen kääntyvä pyörä, leveys 2-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6BVF Malli: 202NY02X041S003GRistiviite: 32L374

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParipyörän kääntöpyörä jarrulla
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
Kehyksen viimeistelyMusta emali
Kuormitusluokitus90 lb
AsennustyyppiValinnainen varsi tai levy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus2 15 / 16 "
Varsi Dia.Käyttää erilaisia ​​varren kokoja
Varren pituusKäyttää erilaisia ​​varren kokoja
Varren tyyppiVarsi / levy ei sisälly toimitukseen
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2.5 "
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysPyörän materiaaliKehyksen viimeistelyKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
ALBION 202XG02X041S003G paripyöräinen kääntöpyörä 2-5 / 16 tuuman leveys | AC6BVG 32L375 202XG02X041S003G2 5 / 16 "polyuretaaniMusta emali90 lbKyllä2 15 / 16 "2.5 "polyuretaani€1.35
ALBION 202NY02041S001G paripyöräinen kääntöpyörä 1-13 / 16 tuuman leveys | AC6BVK 32L378 202NY02041S001G1 13 / 16 "NylonKiillotettu Chrome75 lbEi2.25 "2"Nylon€2.64
ALBION 202NY03041S004G kaksoispyörän kääntöpyörä 2-7 / 16 tuuman leveys | AC6BVV 32L387 202NY03041S004G2.437 "NylonMusta emali125 lbEi3.5 "3"Nylon€8.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 202NY02X041S003G kaksipyöräinen kääntyvä pyörä, leveys 2-5/16 tuumaa
€0.75 / yksikkö