Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 37369 uros lämpökutisteluisti 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPE 21DG85

VELVAC 37369 Urospuolinen lämpökutisteluisti 16 - 14 Awg Pk10

Varastossa
Tuote: AF7HPE Malli: 37369Ristiviite: 21DG85

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrosluoti katkaistaan
Tynnyri Dia.0.097 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiKutistemuovi nailonia / polyolefiinia
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.48 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.156 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusHinta
VELVAC 37379 Nainen kutistemuovi 16-14 Awg Pk10 | AF7HPF 21DG86 37379Nainen luodin katkaisu1.6 "€20.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 37369 Urospuolinen lämpökutisteluisti 16 - 14 Awg Pk10
€18.30 / yksikkö