Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 02RR05052S019G Kääntyvä varren pyörä kokonaislukolla 5 tuumaa 240 lb | AC6BUU 32J991

ALBION 02RR05052S019G Kääntyvä varsipyörä, jossa kokonaislukitus 5 tuumaa 240 Lb

Varastossa
Tuote: AC6BUU Malli: 02RR05052S019GRistiviite: 32J991

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä kokonaislukolla
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliKumi
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus240 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus6.187 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.1.25 "
Varren reikä Dia.7 / 16 "
Varren pituus2.5 "
Varren tyyppiPyöreä
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritDelrin (R)
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren reiän sijainti (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Varren pituusVarren tyyppiHinta
ALBION 02RR05041S018G Kääntyvä varsipyörä, jossa kokonaislukitus 5 tuumaa 240 lb | AC6BUE 32J977 02RR05041S018G1-3 / 64 "2.75 "Kitkarengas€5.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 02RR05052S019G Kääntyvä varsipyörä, jossa kokonaislukitus 5 tuumaa 240 Lb
€6.83 / yksikkö