Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-25-5275 Syöttöruuvipakkaus 4 | AC3QAZ 2VFZ8

MILWAUKEE 48-25-5275 Syöttöruuvipakkaus, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC3QAZ Malli: 48-25-5275Ristiviite: 2VFZ8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttöruuvipakkaus
Kärki Dia.1-3/8", 1-1/2", 2-1/8", 2-9/16"
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8207508000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-25-5275 Syöttöruuvipakkaus, 4 kpl
€26.47 / yksikkö