AKRO-MILS ASC1279142BLU Umpihylly, Säiliöillä, 108 Laatikot, Sininen | AE8XJV 6GDD3

AKRO-MILS ASC1279142BLU suljettu hyllyyksikkö, laatikoilla, 108 laatikkoa, sininen

Tuote: AE8XJV Malli: ASC1279142BLURistiviite: 6GDD3 / 6GDD4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,365.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu hyllylaatikko
Kaapin väriHarmaa
Cabinet MateriaaliTeräs
Laatikon värisininen
Laatikon syvyys11 5 / 8 "
Laatikon korkeus4 5 / 8 "
Laatikon materiaaliMuovi
Laatikon leveys3 3 / 4 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus8500 lb
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä108
Hyllyjen lukumäärä13
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus79 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 111.15
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikon leveysKantavuusLaatikoiden tai lokeroiden lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
AKRO-MILS ASC1279162BLU Umpihylly, Säiliöillä, 72 Laatikot, Sininen | AE8XKA 6GDD8 ASC1279162BLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb7213€3,237.31
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS ASC1279162GRY Suljettu hyllytaso, laatikoilla, 72 laatikkoa, harmaa | AE8XKC 6GDE0 ASC1279162GRY11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb7213€3,237.31
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS ASC1279ASTBLU Suljettu hyllytaso, laatikoilla, 78 laatikkoa, sininen | AE8XKK 6GDE8 ASC1279ASTBLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 "8500 lb7513€3,359.83
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS ASC1279ASTGRY Suljettu hylly, laatikoilla, 78 laatikkoa, harmaa | AE8XKM 6GDF0 ASC1279ASTGRY11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 "8500 lb7513€3,359.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS ASC1279142BLU suljettu hyllyyksikkö, laatikoilla, 108 laatikkoa, sininen
€3,365.12 / yksikkö