SPEEDAIRE Kaksitoiminen kompakti ilmasylinteri, ruuvinreiät molemmat päättyvät, 2-1 / 2 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Halkaisija: 2.5 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Kompakti , Päätykannen materiaali: Kirkas eloksoitu alumiiniseos , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 200 psi , Kiinnitys: Kierrereiät molemmat päättyvät , Männän materiaali: Alumiiniseos , Männänvarren materiaali: 303 Ruostumaton teräs , Portin koko: 1 / 4 "NPT , Rodin halkaisija: 3 / 4 " , Tangon kierteen pituus: 0.7 " , Tangon kierteen koko: 1/2 "-20 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: 304 Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
3ATJ1
1.44 "1 / 4 "€197.28
A
3ATJ3
1.94 "3 / 4 "€204.89
A
3ATJ5
3.19 "2"€225.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?