Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 35180RED pesä- ja pinosäiliö, 18 tuumaa, punainen | AJ2HYM 5KY91

AKRO-MILS 35180 PUNAINEN Nest and Stack -säiliö, 18 tuuman pituus, punainen

Varastossa
Tuote: AJ2HYM Malli: 35180REDRistiviite: 5KY91

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€27.93 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Koko3.7 gal.
Väripunainen
Korkeus6 "- 8"
Sisällä pohjan pituus14 3 / 8 "
Sisällä pohjan leveys9 3 / 8 "
Sisäkorkeus5 7 / 8 "
Sisäpituus16 "
Sisäpuolella yläpituus15 "
Sisäpuolen yläleveys10 "
Sisäleveys10 1 / 8 "
Pituus18 "- 20"
Kantavuus45 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella6"
Ulkopituus18 "
Ulkopuolinen leveys11 "
paketti Määrä6
TyyliKiinteät seinät, kiinteä pohja
Tilavuus0.50 cu. ft.
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 35180BLUE Pesä- ja pinosäiliö, 18 tuumaa, sininen | AJ2HYN 5KY92 35180SININENsininen€27.93
AKRO-MILS 35180GREY Pesä- ja pinosäiliö, 18 tuumaa, harmaa | AJ2JEW 5W062 35180HARMAAHarmaa€27.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 35180 PUNAINEN Nest and Stack -säiliö, 18 tuuman pituus, punainen
€27.93 / yksikkö