AKRO-MILS 35181GREY pesä/pinon kansi, leveys 11 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 18 tuumaa, harmaa | AJ2JFU 6A266

AKRO-MILS 35181GREY pesän/pinon kansi, leveys 11 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 18 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AJ2JFU Malli: 35181GREYRistiviite: 6A266

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19.90 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi
VäriHarmaa
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopituus18 "
Ulkopuolinen leveys11 "
paketti Määrä6
TyyliPino ja Nest-kontti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopituusUlkopuolinen leveyspaketti MääräHinta
AKRO-MILS 35201GREY Pesä/pinon kansi, leveys 13-1/2 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 19-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JFV 6A267 35201HARMAAHarmaa19 1 / 2 "13 1 / 2 "6€26.12
AKRO-MILS 35191GREY Pesä/pinon kansi, leveys 15-1/2 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 19-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JFW 6A268 35191HARMAAHarmaa19 1 / 2 "15 1 / 2 "6€25.67
AKRO-MILS 35241GREY Pesä/pinon kansi, leveys 15-1/2 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 23-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JFX 6A269 35241HARMAAHarmaa23 1 / 2 "15 1 / 2 "3€33.34
AKRO-MILS 35231GREY pesä/pinon kansi, leveys 19-1/2 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 23-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JFY 6A270 35231HARMAAHarmaa23 1 / 2 "19 1 / 2 "3€33.22
AKRO-MILS 35301GREY Pesä/pinon kansi, leveys 19-1/2 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 29-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JFZ 6A271 35301HARMAAHarmaa29 1 / 2 "19 1 / 2 "3€53.29
AKRO-MILS 35181BLUE pesän/pinon kansi, leveys 11 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 18 tuumaa, sininen | AJ2KGU 8AN35 35181SININENsininen18 "11 "6€19.90
AKRO-MILS 35191BLUE pino / pesän kansi, pituus 19-1/2 tuumaa, leveys 15-1/2 tuumaa | AJ2KGV 8AN36 35191SININENsininen19 1 / 2 "15 1 / 2 "6€25.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 35181GREY pesän/pinon kansi, leveys 11 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 18 tuumaa, harmaa
€19.90 / yksikkö