Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 33223GREY Jakajalaatikko, pituus 22-1/2 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 3-1/8 tuumaa, harmaa | AA2ADT 10A120

AKRO-MILS 33223GREY jakajalaatikko, pituus 22-1/2 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 3-1/8 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AA2ADT Malli: 33223GREYRistiviite: 10A120

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.05 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajalaatikko
VäriHarmaa
Jakajan väriMusta
Suorittaa loppuunSileä (joustava)
Korkeus12 "- 4"
Sisäkorkeus2 1 / 2 "
Sisäpituus20 1 / 2 "
Sisäleveys15 7 / 16 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus30 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä11
Lyhyt jakajapaikkojen määrä15
Ulkopuolella3"
Ulkopituus22 3 / 8 "
Ulkopuolinen leveys17 3 / 8 "
paketti Määrä6
tilavuus0.47 cu. ft.
Tilavuus0.47 cu. ft.
Leveys16 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)59.37
Laivan leveys (cm)46.69
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 33223RED Jakajalaatikko, Pituus 22-1/2 tuumaa, Leveys 17-3/8 tuumaa, Korkeus 3-1/8 tuumaa, Punainen | AA2ADQ 10A118 33223REDpunainen6€37.05
AKRO-MILS 33223BLUE Jakajalaatikko, pituus 22-1/2 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 3-1/8 tuumaa, sininen | AA2ADR 10A119 33223SININENsininen6€37.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 33223GREY jakajalaatikko, pituus 22-1/2 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 3-1/8 tuumaa, harmaa
€37.05 / yksikkö