AKRO-MILS 33223 Akro Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot


Akro-Mils 33223 -sarjan Akro-Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot sopivat ihanteellisesti pienten esineiden, työkalujen ja tarvikkeiden järjestämiseen, säilyttämiseen ja siirtämiseen. Niitä on saatavana punaisena, sinisenä ja harmaana värivaihtoehtona.

Suodattaa
Maali: Sileä (joustava) , Korkeus: 12 "- 4" , Sisäkorkeus: 2 1 / 2 " , Sisäpituus: 20 1 / 2 " , Sisäleveys: 15 7 / 16 " , Pituus: 22 "- 24" , Kantavuus: 30 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 11 , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 15 , Ulkokorkeus: 3" , Ulkopituus: 22 3 / 8 " , Ulkoleveys: 17 3 / 8 " , Leveys: 16 "- 18"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
33223SININEN
sininen6€37.05
B
33223HARMAA
Harmaa6€37.05
C
33223RED
punainen6€37.05

33223 Akro Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot

Akro-Mils 33223 -sarjan Akro-Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot sopivat ihanteellisesti pienten esineiden, työkalujen ja tarvikkeiden järjestämiseen, säilyttämiseen ja siirtämiseen. Niitä on saatavana punaisena, sinisenä ja harmaana värivaihtoehtona.

Ominaisuudet

  • Niissä on uria tai rakoja, jotka sopivat jakajille, ja ne luovat satoja mukautetun kokoisia lokeroita helppoon säilytykseen.
  • Näissä laatikoissa on vahvat pinoamisreunat ja ulkoinen uurreus, jotka lisäävät lujuutta täyteen lastattuna.
  • Ne koostuvat polypropeenimateriaalista, joka kestää useimpia liuottimia ja kemikaaleja sekä estää laatikon halkeilua tai taipumista.
  • Näissä yksiköissä on ristikkojärjestelmä, joka sisältää kirjaimella/numerolla muotoillut ristikot osien helppoon seurantaan.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 33023 Kansi: Tämä kirkas kansi napsahtaa tiukasti näihin laatikoihin tiukasti. Se auttaa pitämään sisällön puhtaana roskista ja tarjoaa täydellisen sisällön näkyvyyden. Siinä on myös muotoillut kulmaohjaimet nopean ja helpon pinoamisen mahdollistamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko jakaja poistaa tai sijoittaa uudelleen näihin laatikoihin?

Kyllä, jakajat voidaan helposti poistaa tai sijoittaa uudelleen mukautettuja osastoja varten sovelluksen tarpeiden mukaan.

Ovatko nämä laatikot yhteensopivia muiden tuotteiden kanssa?

Akro-Mils 33223 -sarjan jakolaatikot ovat yhteensopivia telineiden, hyllyjen ja automaattisten materiaalinkäsittelylaitteiden kanssa.

Voinko pinota nämä laatikot yhteen?

Kyllä, nämä jakolaatikot voidaan pinota päällekkäin, jotta ne tarjoavat tehokkaan säilytystilan autotalleissa, varastoissa ja tuotantoyksiköissä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?