AKRO-MILS 33168SCLAR Jakajalaatikko, pituus 16-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, kirkas, hyllyllinen | AD3NPT 40K431

AKRO-MILS 33168SCLAR-jakajalaatikko, pituus 16-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, kirkas, hyllyllinen

Varastossa
Tuote: AD3NPT Malli: 33168SCLARRistiviite: 40K431

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€35.39 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 504 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajalaatikko
VäriPoista valinta
Jakajan väriMusta
Suorittaa loppuunjoustin
Korkeus10" - 12"8" - 10"
Sisäkorkeus7 9 / 16 "
Sisäpituus14 15 / 16 "
Sisäleveys14 15 / 16 "
Pituus16 "- 18"
Kantavuus40 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä7
Lyhyt jakajapaikkojen määrä11
Ulkopuolella8"
Ulkopituus16 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys10 7 / 8 "
paketti Määrä504
tilavuus0.59 cu. ft.
Tilavuus0.59 cu. ft.
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.981
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)30.18
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäleveysKantavuuspaketti MääräHinta
AKRO-MILS 33168BLUE muovinen jakajalaatikko, pituus 16-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, sininen | AC3DYM 2RV41 33168SININENsininen9 5 / 16 "35 lb6€36.24
AKRO-MILS 33168RED Jakajalaatikko, Pituus 16-1/2 tuumaa, Leveys 10-7/8 tuumaa, Korkeus 8 tuumaa, Punainen | AC3DYN 2RV42 33168REDpunainen9 5 / 16 "35 lb6€36.24
AKRO-MILS 33168GREY Jakajalaatikko, pituus 16-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, harmaa, hyllyllinen | AD9ZNT 4W027 33168HARMAAHarmaa9 5 / 16 "35 lb6€36.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 33168SCLAR-jakajalaatikko, pituus 16-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, kirkas, hyllyllinen
€35.39 / yksikkö