Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 33061 kansi, ristikkosäiliö | AA8EJF 18C962

AKRO-MILS 33061 Kansi, ristikkosäiliö

Varastossa
Tuote: AA8EJF Malli: 33061Ristiviite: 18C962
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
€16.91 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi
VäriPoista valinta
Korkeus1 5 / 16 "
Pituus17 3 / 16 "
MateriaaliTeollisuuden laadukkaat polymeerit
paketti Määrä4
Leveys11 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.87
Laivan pituus (cm)46.19
Laivan leveys (cm)31.27
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Lisävarusteet: 33166, 33165, 33168, 33164, 33162

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaalipaketti MääräLeveysHinta
AKRO-MILS 33023 kansi, ristikkosäiliö | AA2ADW 10A123 330231 / 2 "22 1 / 2 "Teollisuuden luokan polymeeri317 3 / 8 "€32.72
AKRO-MILS 33011 kansi, ristikkosäiliö | AA8EJE 18C961 330111 5 / 16 "11 1 / 2 "Teollisuuden luokan polymeeri108 11 / 16 "€10.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 33061 Kansi, ristikkosäiliö
€16.91 / yksikkö