Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 42168 Jakaja, 15 1/4 x 7 1/2 tuuman koko, musta, 9 1/8 tuuman säiliön leveys, polymeeri | AB8WLR 494D10

AKRO-MILS 42168 jakaja, 15 1/4 x 7 1/2 tuumaa, musta, 9 1/8 tuuman laatikon leveys, polymeeri

Varastossa
Tuote: AB8WLR Malli: 42168Ristiviite: 494D10
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
€39.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakaja
VäriMusta
Jakajan suuntaPituus
Korkeus8"
Pituus16 1 / 2 "
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Kokonaiskorkeus7 31 / 64 "
Kokonaispituus15 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9877
Laivan korkeus (cm)21.54
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituusPkg. MääräHinta
AKRO-MILS 42105 jakaja, 9 9/16 tuumaa x 4 1/2 tuumaa x 1/8 tuumaa, musta, teollisuuslaatuinen polymeeri | CH6JUK 494D07 421054 1 / 2 "9 9 / 16 "6€16.00
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS 42164 jakaja, musta, teollisuuslaatuinen polymeeri | CH6JUL 494D08 421643 1 / 2 "15 21 / 64 "6€39.89
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS 42166 jakaja, 15 21/64 tuumaa x 5 1/2 tuumaa x 1/8 tuumaa, musta, teollisuuslaatuinen polymeeri | CH6JUM 494D09 421665 1 / 2 "15 21 / 64 "6€35.41
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS 42223 jakaja, 20 45/64 tuumaa x 2 17/64 tuumaa x 1/8 tuumaa, musta, teollisuuslaatuinen polymeeri | CH6JUP 494D12 422232 17 / 64 "20 45 / 64 "6€31.08
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS 42224 jakaja, 20 1/2 tuumaa x 3 13/32 tuumaa x 1/8 tuumaa, musta, teollisuuslaatuinen polymeeri | CH6JUQ 494D13 422243 13 / 32 "20 1 / 2 "6€36.32
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS 42226 jakaja, musta, teollisuuslaatuinen polymeeri | CH6JUR 494D14 422265 13 / 32 "20 1 / 2 "6€46.79
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS 42228 jakaja, 20 19/64 tuumaa x 7 3/16 tuumaa x 1/8 tuumaa, musta, teollisuuslaatuinen polymeeri | CH6JUT 494D15 422287 3 / 16 "20 19 / 64 "6€59.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 42168 jakaja, 15 1/4 x 7 1/2 tuumaa, musta, 9 1/8 tuuman laatikon leveys, polymeeri
€39.86 /pakkaus