Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30636BEIGE Säleikköpaneeli, leveys 35-3/4 tuumaa, pituus 5/16 tuumaa, korkeus 19 tuumaa | AD8GQV 4KEP2

AKRO-MILS 30636BEIGE Säleikköpaneeli, leveys 35-3/4 tuumaa, pituus 5/16 tuumaa, korkeus 19 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8GQV Malli: 30636BEIGERistiviite: 4KEP2
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
€120.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered-paneeli
KäyttöoikeustyyppiYksipuolinen
VäriBeige
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus19 "
Kantavuus160 lb
Materiaali16 ga. Teräs
AsennusWall Mount
Sivumäärä1
Kokonaissyvyys5 / 16 "
Kokonaiskorkeus19 "
kokonaisleveys35 3 / 4 "
Leveys35 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9275
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)93.35
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysMountKäyttöoikeustyyppiHinta
AKRO-MILS 30161BEIGE Säleikköpaneeli, leveys 36 tuumaa, pituus 5/16 tuumaa, korkeus 61 tuumaa, harmaa | AA2AEM 10A138 30161 BEIGEBeige61 "36 "-Yksipuolinen€515.29
AKRO-MILS 30118 Säleikköpaneeli, leveys 18 tuumaa, pituus 5/16 tuumaa, korkeus 61 tuumaa | AB3PAL 1UMD7 30118Harmaa61 "18 "-Yksipuolinen€204.30
AKRO-MILS 30161 Säleikköpaneeli, leveys 36 tuumaa, pituus 5/16 tuumaa, korkeus 61 tuumaa | AB3PAM 1UMD8 30161Harmaa61 "36 "-Yksipuolinen€515.29
AKRO-MILS 30636 Säleikköpaneeli, leveys 35-3/4 tuumaa, pituus 5/16 tuumaa, korkeus 19 tuumaa | AC3TRB 2W717 30636Harmaa19 "35 3 / 4 "-Yksipuolinen€122.63
AKRO-MILS 30618 Säleikköpaneeli, leveys 18 tuumaa, pituus 5/16 tuumaa, korkeus 19 tuumaa | AC8HYQ 3AJ36 30618Harmaa19 "18 "-Yksipuolinen€103.43
AKRO-MILS 30161240SC Säleikköpaneeli, leveys 36 tuumaa, pituus 8-3/4 tuumaa, korkeus 61 tuumaa, kirkas | AD3NRE 40K466 30161240SCHarmaa61 "36 "-Yksipuolinen€848.94
AKRO-MILS 30618220SC Säleikköpaneeli, leveys 18 tuumaa, pituus 4-5/8 tuumaa, korkeus 19 tuumaa, kirkas | AD3NRF 40K467 30618220SCHarmaa19 "18 "-Yksipuolinen€183.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30636BEIGE Säleikköpaneeli, leveys 35-3/4 tuumaa, pituus 5/16 tuumaa, korkeus 19 tuumaa
€120.59 / yksikkö