Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX12 -liitin Naaras 1-1 / 2 Tuumaa 316 Ruostumaton Teräs | AD2AAY

APPROVED VENDOR 3LX12 liitinnaaras 1-1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2AAY Malli: 3LX12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x MNPT
Kytkimen koko1.5 "
Kytkimen tyyppiB
Max. Paine250 psi
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LW95 Liitin Nainen 1 Tuuma 316 Ruostumaton Teräs | AC9ZXL 3LW951"250 psi1"€51.74
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX29 -liitin Naaras 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ABR 3LX292"250 psi2"€84.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX45 Liitin Naaras 3 Tuumaa 316 Ruostumaton Teräs | AD2ACJ 3LX453"125 psi3"€159.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX12 liitinnaaras 1-1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€72.82 / yksikkö