Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30236CRY roskakorin kansi, kirkas | AD6PGH 46U436

AKRO-MILS 30236CRY säiliön kansi, kirkas

Varastossa
Tuote: AD6PGH Malli: 30236CRYRistiviite: 46U436
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
€11.85 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön kansi
VäriPoista valinta
Syvyys10 1 / 2 "
Suorittaa loppuunTasoita
Sopii roskakorin leveydelle11 "
Korkeus2 3 / 8 "
MateriaaliPolystyreeni
paketti Määrä6
Leveys10 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.59
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Akro-Mils 30235CRY roskakorin kansi on suunniteltu pitämään sisältö suojattuna ja vapaana epäpuhtauksista. Se lisää myös tallennustilaa AkroBinsiin.

Ominaisuudet:

  • Akro-Mils 30235CRY roskakorin kannessa on polystyreenirakenne ja sileä viimeistely kestävyyden takaamiseksi ja kristallinkirkas väri, jotta sisäinen sisältö on helppo nähdä.
  • Se sisältää saranatapit helppoa ja nopeaa kokoamista varten, ja se on saatavana 6 kappaleen pakkauksissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Akro-Mils 30235 AkroBins Ripustus- ja pinoamisastiat: Ne tukevat raskaita kuormia, kun ne ripustetaan ripustuskiskoihin / säleikköpaneeleihin / lattiatelineisiin. Näissä malleissa on yksiosainen, teollinen luja muovirakenne ja ne ovat ruosteen-, veden-, heikkohapon- ja korroosionkestäviä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa kannet AkroBins-riippuviin ja pinoaviin astioihin?

V. Kansien yksiosainen muotoilu napsahtaa ja pinoutuu nopeasti Akro ripustus- ja pinoamisastioiden konfiguroituihin muovattuihin reikiin. Nämä yksiköt eivät vaadi lisätyökaluja kokoamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSopii roskakorin leveydelleKorkeuspaketti MääräLeveysHinta
AKRO-MILS 30221CRY roskakorin kansi, kirkas | AD6PGF 46U434 30221 CRY7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "€6.05
AKRO-MILS 30231CRY roskakorin kansi, kirkas | AD6PGG 46U435 30231 CRY10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "€9.62
AKRO-MILS 30225CRY roskakorin kansi, kirkas | AD6PGJ 46U437 30225 CRY10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "€7.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30236CRY säiliön kansi, kirkas
€11.85 / yksikkö