Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30230BLUE ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, sininen | AC3TRQ 2W778

AKRO-MILS 30230BLUE ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AC3TRQ Malli: 30230BLUERistiviite: 2W778 / 5TFT1
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
€10.89 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
Värisininen
Korkeus5 "- 6"
Sisällä pohjan pituus9"
Sisäkorkeus4 3 / 4 "
Sisäpituus10 1 / 4 "
Sisäleveys4 3 / 8 "
Pituus10 "- 12"
Kantavuus30 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä1
Lyhyt jakajapaikkojen määrä3
Ulkopuolella5"
Ulkopituus10 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys5 1 / 2 "
paketti Määrä12
Leveys5 "- 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Akro-Mils 30230BLUE ripustettava ja pinottava roskakori on ihanteellinen varastojen/tuotteiden säilyttämiseen ja järjestämiseen varastoissa sekä terveydenhuolto-, elektroniikka-, rauta- ja elintarviketeollisuudessa. Tämä roskakori voidaan pinota yhteen säilytyskaappiin tai ripustaa säleikköihin ja -paneeleihin, säleikärryihin ja kiskotelineisiin.

Ominaisuudet:

  • Akro-Mils 30230BLUE ripustus- ja pinoamisastiassa on erittäin leveä pinoamisreuna, jossa on liukumista estävä rajoitin vakauden takaamiseksi, mikä estää pinottuja roskakoria liukumasta pois.
  • Siinä on vahvistetut sivurivat, jotka lisäävät lujuutta samalla, kun se on pinottu estämään seinien leviämistä kuormituksen takia.
  • Tässä säiliössä on kaarevapohjainen täyttösuppilon etuosa, joka helpottaa tallennetun sisällön hakemista.
  • Yksi pituus ja kolme leveyttä jakajapaikkaa tässä AkroBinissä tarjoavat helpon mukauttamisen lokeroihin.
  • Tämä roskakori on sinisellä värikoodattu, mikä helpottaa varastojen tunnistamista ja lyhentää kokoonpanoaikaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Akro-Mils pituusjakaja: Nämä pituudenjakajat erottavat tallennetut kohteet tämän AkroBin 30230BLUE:n pituudelta.
  • Akro-Mils leveyden jakaja: Nämä leveydenjakajat erottelevat tallennetun sisällön tämän AkroBinin leveydeltä.
  • Akro-Mils-korttipidike: Näissä korttipidikkeissä on etummainen tarrapaikka roskakorin suurella etutarra-alueella tunnistamista varten.
  • AkroBin kannet: Nämä kannet peittävät varastoidun sisällön pölyltä ja suojaavat niitä.
  • Akro-Mils Bin Rail: Näiden teräksisten roskakorikiskojen avulla tämä roskakori voi roikkua paneeleista tai hyllyistä roskakorin täysleveän ripustushuulen avulla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän AkroBin 30230BLUE:n kantavuus?

V. Tämä Akro-Mils 30230BLUE kestää jopa 30 lb:n kuormia.

K. Mistä tämä Akro-Mils 30230BLUE on tehty?

V. Tämä Akro-Mils 30230BLUE on valettu teollisuuslaatuisista polymeereistä estämään halkeilua tai taipumista normaaleissa kuormitusolosuhteissa. Tämä roskakori on myös korroosionkestävä ja kestää heikkoja happoja ja emäksiä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30230STONE ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, kivi | AB3MWD 1UGN3 30230KIVIKivi12€10.89
AKRO-MILS 30230GREEN ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, vihreä | AC3DZK 2RV67 30230VihreäVihreä12€10.89
AKRO-MILS 30230RED ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, punainen | AC3TKP 2W074 30230REDpunainen12€10.89
AKRO-MILS 30230BLACK ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, musta | AC9NTM 3HRY1 30230MUSTAMusta12€10.89
AKRO-MILS 30230SCLAR ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, kirkas | AD8GRA 4KER5 30230 SCLARPoista valinta12€10.57
AKRO-MILS 30230PURPL ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, violetti | AE6KHM 5TFT0 30230PURPLVioletti12€11.98
AKRO-MILS 30230YELLO ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, keltainen | AE6ZFD 5W871 30230 YELLOKeltainen12€10.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30230BLUE ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, sininen
€10.89 / yksikkö