Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30230BLACK ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, musta | AC9NTM 3HRY1

AKRO-MILS 30230MUSTA ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AC9NTM Malli: 30230BLACKRistiviite: 3HRY1
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
€10.89 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
VäriMusta
Korkeus5 "- 6"
Sisällä pohjan pituus9"
Sisäkorkeus4 3 / 4 "
Sisäpituus10 1 / 4 "
Sisäleveys4 3 / 8 "
Pituus10 "- 12"
Kantavuus30 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä1
Lyhyt jakajapaikkojen määrä3
Ulkopuolella5"
Ulkopituus10 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys5 1 / 2 "
paketti Määrä12
Leveys5 "- 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30230STONE ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, kivi | AB3MWD 1UGN3 30230KIVIKivi12€10.89
AKRO-MILS 30230GREEN ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, vihreä | AC3DZK 2RV67 30230VihreäVihreä12€10.89
AKRO-MILS 30230RED ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, punainen | AC3TKP 2W074 30230REDpunainen12€10.89
AKRO-MILS 30230BLUE ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, sininen | AC3TRQ 2W778 30230SININENsininen12€10.89
AKRO-MILS 30230SCLAR ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, kirkas | AD8GRA 4KER5 30230 SCLARPoista valinta12€10.57
AKRO-MILS 30230PURPL ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, violetti | AE6KHM 5TFT0 30230PURPLVioletti12€11.98
AKRO-MILS 30230YELLO ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, keltainen | AE6ZFD 5W871 30230 YELLOKeltainen12€10.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30230MUSTA ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, musta
€10.89 / yksikkö