AKG HR500-0195 öljynjäähdytin hydraulimoottorilla 20-350 Gpm | AD9RLA 4UJD2

AKG HR500-0195 öljynjäähdytin hydraulimoottorilla 20-350 Gpm

Varastossa
Tuote: AD9RLA Malli: HR500-0195Ristiviite: 4UJD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,178.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkoilmajäähdytin
Syvyys18.78 "
Suorittaa loppuunMusta maalattu
Lämmönvaihtimen materiaalialumiini
Korkeus59.76 "
Maks. Lämpötila250
Moottorityyppivaihde
TyyppiHydraulimoottori
Leveys53.68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 292.5
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysnesteen virtausalue (gpm) (20-350)
    • Jäähdytysneste, lämpöä poistettu (500)
    • Jäähdytysneste Max. Paine (psi) (250)
    • Jäähdytysnesteen aukon koko (3 "SAE 4 pulttilaippa)
    • Tuulettimen terän materiaali (polypropeeni)
    • Tuulettimen suojuksen materiaali (teräs)
    • Hydraulimoottori GPM (16.4)
    • Maks. Öljynpaine (3500 PSI)
    • Min. Öljynpaine (PSI) (1150)
    • Öljysataman koko (# 16 SAE)
    • Alamerkki: COOL-LINE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSyvyysSuorittaa loppuunkokonaisleveysPortin kokoTyyppiJänniteLeveysHinta
AKG AL5-1 Öljynjäähdytin Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hv | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Musta maalattu-SAE # 12AC-moottori115/23013.78 "€1,564.19
AKG A8-1 öljynjäähdytin AC 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hp | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Musta maalattu-SAE # 12AC-moottori115/23013.78 "€1,678.88
AKG A10-1 Öljynjäähdytin Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hv | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Musta maalattu-SAE # 16AC-moottori115/23015.75 "€1,559.24
AKG A15-1 Öljynjäähdytin Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hv | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Musta maalattu-SAE # 16AC-moottori115/23016.54 "€1,706.75
AKG A20-1 Öljynjäähdytin Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hv | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Musta maalattu-SAE # 20AC-moottori115/23021.65 "€1,864.01
AKG A30-1 Öljynjäähdytin Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hv | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Musta maalattu-SAE # 20AC-moottori115/23025.59 "€2,543.18
AKG A40-1 Öljynjäähdytin Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Musta maalattu-SAE # 20AC-moottori115/23026.38 "€3,065.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG HR500-0195 öljynjäähdytin hydraulimoottorilla 20-350 Gpm
€15,178.14 / yksikkö