AIRMASTER FAN UP30LF16-S Ilmankiertopumppu, potkurin halkaisija 30 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULG 20900

AIRMASTER FAN UP30LF16-S-kiertovesipumppu, potkurin halkaisija 30 tuumaa, yksikköpakkaus

Tuote: CE7ULG Malli: UP30LF16-SRistiviite: 20900
€931.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliAlumiini
Mitat32 x 74 "
Virtausnopeus8402 cfm
Taajuus60 Hz
Täyden kuorman ampeerit2.7 A
KoteloTeräs
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Power Rating1/3
Nopeus1098 Rpm
Jännitearvot115 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.VirtausnopeusTäyden kuorman ampeeritKoteloPower RatingNopeusHinta
AIRMASTER FAN 20892 Ilmankiertolaite, värähtelemätön, Jalusta, potkurin halkaisija 18 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULA UP18LF16-S 2089218 "2600 cfm1.41 ATeräs1/51125 Rpm€633.82
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20893 Ilmankiertolaite, värähtelemätön, Jalusta, potkurin halkaisija 20 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULB UP20LF6-S 2089320 "3100 cfm1.65 ATeräs1/51120 Rpm€657.49
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20895 Ilmankiertopumppu, potkurin halkaisija 24 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULD UP24LF16-S 2089524 "5588 cfm2.5 ATeräs1/31110 Rpm€861.38
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20899 Ilmankiertolaite, värähtelemätön, seinä, potkurin halkaisija 18 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULF UP18LW16-S8 20899-2600 cfm-Alumiini / Teräs1/51125 Rpm€532.25
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20902 Ilmankiertolaite, värähtelemätön, seinä, potkurin halkaisija 20 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULH UP20LW16-S8 2090220 "3100 cfm1.65 ATeräs1/51120 Rpm€562.80
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20906 Ilmankiertolaite, värähtelemätön, I-palkki, potkurin halkaisija 18 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULL UP18LI16-S 2090618 "2600 cfm1.41 ATeräs1/51125 Rpm€617.02
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20907 Ilmankiertolaite, värähtelemätön, I-palkki, potkurin halkaisija 20 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULM UP20LI16-S 2090720 "3100 cfm1.65 ATeräs1/51120 Rpm€650.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN UP30LF16-S-kiertovesipumppu, potkurin halkaisija 30 tuumaa, yksikköpakkaus
€931.64 / yksikkö