AIRMASTER FAN 20895 Ilmankiertopumppu, potkurin halkaisija 24 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULD UP24LF16-S

AIRMASTER FAN 20895 Ilmankierto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, yksikköpakkaus

Tuote: CE7ULD Malli: 20895Ristiviite: UP24LF16-S
€861.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliAlumiini
Virtausnopeus5588 cfm
Taajuus60 Hz
Täyden kuorman ampeerit2.5 A
KoteloTeräs
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Power Rating1/3
Nopeus1110 Rpm
Jännitearvot115 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.VirtausnopeusTäyden kuorman ampeeritKoteloPower RatingNopeusHinta
AIRMASTER FAN 20892 Ilmankiertolaite, värähtelemätön, Jalusta, potkurin halkaisija 18 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULA UP18LF16-S 2089218 "2600 cfm1.41 ATeräs1/51125 Rpm€633.82
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20893 Ilmankiertolaite, värähtelemätön, Jalusta, potkurin halkaisija 20 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULB UP20LF6-S 2089320 "3100 cfm1.65 ATeräs1/51120 Rpm€657.49
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20899 Ilmankiertolaite, värähtelemätön, seinä, potkurin halkaisija 18 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULF UP18LW16-S8 20899-2600 cfm-Alumiini / Teräs1/51125 Rpm€532.25
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN UP30LF16-S Ilmankiertopumppu, potkurin halkaisija 30 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULG 20900 UP30LF16-S30 "8402 cfm2.7 ATeräs1/31098 Rpm€931.64
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20902 Ilmankiertolaite, värähtelemätön, seinä, potkurin halkaisija 20 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULH UP20LW16-S8 2090220 "3100 cfm1.65 ATeräs1/51120 Rpm€562.80
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20906 Ilmankiertolaite, värähtelemätön, I-palkki, potkurin halkaisija 18 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULL UP18LI16-S 2090618 "2600 cfm1.41 ATeräs1/51125 Rpm€617.02
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20907 Ilmankiertolaite, värähtelemätön, I-palkki, potkurin halkaisija 20 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULM UP20LI16-S 2090720 "3100 cfm1.65 ATeräs1/51120 Rpm€650.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 20895 Ilmankierto, potkurin halkaisija 24 tuumaa, yksikköpakkaus
€861.38 / yksikkö