AIRMASTER FAN 20904 Ilmankiertolaite, värähtelevä, seinä, potkurin halkaisija 20 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULK UP20WN-S8

AIRMASTER FAN 20904 Ilmakierto, värähtelevä, seinä, potkurin halkaisija 20 tuumaa, yksikköpakkaus

Tuote: CE7ULK Malli: 20904Ristiviite: UP20WN-S8
€827.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Terä Dia.20 "
Terän materiaaliAlumiini
Virtausnopeus3100 cfm
Taajuus60 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.65 A
KoteloTeräs
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Power Rating1/5
Nopeus1120 Rpm
Jännitearvot115 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Terän materiaaliVirtausnopeusTäyden kuorman ampeeritPower RatingNopeusHinta
AIRMASTER FAN 20885 Ilmankierto, värähtelevä, potkurin halkaisija 24 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7UKY UP24BN-S 2088524 "Alumiini5387 cfm2.5 A1/31070 Rpm€1,331.78
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20890 Ilmankierto, värähtelevä, potkurin halkaisija 30 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7UKZ UP30BN-S 2089030 "Alumiini7996 cfm2.9 A1/31045 Rpm€1,402.80
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20894 Ilmankiertolaite, värähtelevä, Jalusta, potkurin halkaisija 18 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULC UP18BN-S 2089418 "Alumiini2600 cfm1.41 A1/51125 Rpm€837.71
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20898 Ilmankiertolaite, värähtelevä, Jalusta, potkurin halkaisija 20 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULE UP20BN-S 2089820 "Alumiini3100 cfm1.65 A1/51120 Rpm€894.22
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20903 Ilmankierto, värähtelevä, seinä, potkurin halkaisija 18 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULJ UP18WN-S8 20903-Valettu alumiini2600/2113/1805 Vrt-1/51125/915/780 kierrosta / min€771.27
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20908 Ilmankierto, värähtelevä, I Beam, potkurin halkaisija 18 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULN UP18IN-S 2090818 "Alumiini2600 cfm1.41 A1/51125 Rpm€835.42
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 20909 Ilmankierto, värähtelevä, I Beam, potkurin halkaisija 20 tuumaa, yksikköpakkaus | CE7ULP UP20IN-S 2090920 "Alumiini3100 cfm1.65 A1/51120 Rpm€884.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 20904 Ilmakierto, värähtelevä, seinä, potkurin halkaisija 20 tuumaa, yksikköpakkaus
€827.78 / yksikkö