AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-12ALM Hälytin, 12 tuuman tulo/ulostulo, 9V DC | CD6JWZ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-12ALM Hälytin, 12 tuuman tulo/ulostulo, 9V DC

Varastossa
Tuote: CD6JWZ Malli: SVF-12ALM

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€558.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähälytys
VäriHopea
Halkaisija12 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Sisääntulon koko12 "
Poistoaukon koko12 "
Jännite9V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8ALM Hälytin, 8 tuuman tulo/ulostulo, 9V DC | AF7XNB 23LJ37 SVF-8ALM8"€548.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-12ALM Hälytin, 12 tuuman tulo/ulostulo, 9V DC
€558.41 / yksikkö