AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8ALM Hälytin, 8 tuuman tulo/ulostulo, 9V DC | AF7XNB 23LJ37

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8ALM Hälytin, 8 tuuman tulo/ulostulo, 9V DC

Varastossa
Tuote: AF7XNB Malli: SVF-8ALMRistiviite: 23LJ37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€548.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähälytys
VäriHopea
Halkaisija8"
Kanavan halkaisija50 jalkaa 8"
KäytettäväksiRatkaisee kanavan säilytysongelman
KäytettäväksiRatkaisee kanavan säilytysongelman
Pituus13 "
Lukon tyyppiSnap Lock Kansi
Materiaalipolyeteeni
Poistoaukon koko8"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-12ALM Hälytin, 12 tuuman tulo/ulostulo, 9V DC | CD6JWZ SVF-12ALM12 "€558.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8ALM Hälytin, 8 tuuman tulo/ulostulo, 9V DC
€548.48 / yksikkö