SAKRETE 60450007-56 Cold Patch, US Cold Patch, Recycled Asphalt Mix, 50 lb Container Size, Bag, Asphalt | CT9RNR 34CT88

SAKRETE 60450007-56 Cold Patch, US Cold Patch, Recycled Asphalt Mix, 50 lb Container Size, Bag, Asphalt

Varastossa
Tuote: CT9RNR Malli: 60450007-56Ristiviite: 34CT88

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,692.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1260
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAKRETE 60450007 Cold Patch, US Cold Patch, Recycled Asphalt Mix, 50 lb Container Size, Bag, Asphalt | CT9RNQ 8EJP2 60450007€34.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAKRETE 60450007-56 Cold Patch, US Cold Patch, Recycled Asphalt Mix, 50 lb Container Size, Bag, Asphalt
€1,692.85 /pakkaus