AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-4R Rescue Cart, SCBA ilmasylinterialustan kokoonpano, 4500 psi

Varastossa
Tuote: CD6JQP Malli: PAK-4R

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,002.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinterikori
Syvyys17 "
Korkeus33 "
Max. Paine4500 psi
Renkaan koko8"
Pyörän tyyppiKuulalaakeri
Pyörät/pyörät8" halkaisijaltaan kuulalaakeroidut pyörät
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-4 Rescue Cart, 8 tuuman halkaisijaltaan kuulalaakeroidut pyörät, 4500 PSI | CD6JQN PAK-4Ilmasylinterialusta€3,334.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-4R Rescue Cart, SCBA ilmasylinterialustan kokoonpano, 4500 psi
€4,002.41 / yksikkö