Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-C Air Cart -suojus, pituus 21 tuumaa, leveys 16 tuumaa, syvyys 41 tuumaa, musta | AH2KNU 29EZ51

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-C Air Cart kansi, pituus 21 tuumaa, leveys 16 tuumaa, syvyys 41 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AH2KNU Malli: MP-CRistiviite: 29EZ51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€551.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakärryn kansi
VäriMusta
Ulottuvuus21 "x 16" x 41 "
Mitat21 "x 16" x 41 "
MateriaaliPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909996
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300C ilmavaunun kansi, pituus 62 tuumaa, leveys 25 tuumaa, syvyys 30 tuumaa, musta | AF8PRU 29EZ54 MP-2300COstoskorin kansi€1,128.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-C Air Cart kansi, pituus 21 tuumaa, leveys 16 tuumaa, syvyys 41 tuumaa, musta
€551.21 / yksikkö