AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300C ilmavaunun kansi, pituus 62 tuumaa, leveys 25 tuumaa, syvyys 30 tuumaa, musta | AF8PRU 29EZ54

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300C Air Cart kansi, pituus 62 tuumaa, leveys 25 tuumaa, syvyys 30 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AF8PRU Malli: MP-2300CRistiviite: 29EZ54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,128.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskorin kansi
VäriMusta
Käytettäväksi2300-sarjan kärryt
MateriaaliPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909996
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-C Air Cart -suojus, pituus 21 tuumaa, leveys 16 tuumaa, syvyys 41 tuumaa, musta | AH2KNU 29EZ51 MP-CIlmakärryn kansi€551.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300C Air Cart kansi, pituus 62 tuumaa, leveys 25 tuumaa, syvyys 30 tuumaa, musta
€1,128.37 / yksikkö