AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 115 V AC, 60 Hz, oranssi | AA6YRG 15E886

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 115 V AC, 60 Hz, oranssi

Varastossa
Tuote: AA6YRG Malli: CVF-8ACRistiviite: 15E886

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria4A
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3250 RPM
Väripunainen
Johdon pituus10 ft.
Kanavan halkaisija8"
Taajuus60 Hz
Korkeus13 "
KoteloMuovi
HP1 / 3 hp
Pituus16 "
Max. Virtaus vapaassa ilmassa974 CFM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 848 cfm | AA6YRK 15E889 CVF-8DC19Apunainen1 / 4 hp974 CFM12V DC-€518.60
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 230 V AC, 50 Hz, oranssi, muovi | AB7HQE 23LJ25 CVF-8AC503AOranssi1 / 3 hp830 CFM230V AC€466.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 115 V AC, 60 Hz, oranssi
€436.07 / yksikkö