AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 230 V AC, 50 Hz, oranssi, muovi | AB7HQE 23LJ25

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 230 V AC, 50 Hz, oranssi, muovi

Varastossa
Tuote: AB7HQE Malli: CVF-8AC50Ristiviite: 23LJ25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€466.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria3A
Puhaltimen / tuulettimen nopeus1450 RPM
VäriOranssi
Johdon pituus10 ft.
Kanavan halkaisija8"
Taajuus50 Hz
Korkeus14 2 / 5 "
KoteloMuovi
HP1 / 3 hp
Pituus16.5 "
Max. Virtaus vapaassa ilmassa830 CFM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite230V AC
Leveys10 9 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5175
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 115 V AC, 60 Hz, oranssi | AA6YRG 15E886 CVF-8AC4Apunainen1 / 3 hp974 CFM115V AC€436.07
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 848 cfm | AA6YRK 15E889 CVF-8DC19Apunainen1 / 4 hp974 CFM12V DC-€518.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 230 V AC, 50 Hz, oranssi, muovi
€466.74 / yksikkö