MILLER HONEYWELL VG/80FT pystysuora elinkaari väliaikainen 80 jalan pituus | AD2LPE 3RCD3

MILLER BY HONEYWELL VG/80FT Pysty Lifeline Väliaikainen 80 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AD2LPE Malli: VG/80FTRistiviite: 3RCD3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,094.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora elinkaari
AsennusVäliaikainen
Pituus80ft.
Linjan materiaaliGalvanisoitu teräs
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.0525
Laivan korkeus (cm)152.65
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLinjan materiaaliHinta
MILLER BY HONEYWELL VG / 40FT Pystysuora elinehto, väliaikainen 40 jalan pituus | AD2LPD 3RCD2 VG / 40FT40ft.Galvanisoitu teräs€829.19
MILLER BY HONEYWELL 300L-Z7 / 25FTBL Pystysuora elinehto, väliaikainen 25 jalan pituus | AD2YLG 3WNK6 300L-Z7 / 25FTBL25ft.Polyesteri / polypropeeni€119.65
MILLER BY HONEYWELL 300L-Z7 / 50FTBL Pystysuora elinehto väliaikainen 50 jalan pituus | AD2YLH 3WNK7 300L-Z7 / 50FTBL50ft.Polyesteri / polypropeeni€156.61
MILLER BY HONEYWELL 300L-Z7 / 100FTBL Pystysuora elinehto väliaikainen 100 jalan pituus | AD2YLJ 3WNK8 300L-Z7 / 100FTBL100ft.Polyesteri / polypropeeni€240.27
MILLER BY HONEYWELL VG/100FT Lifeline System, 310 lbs. Kapasiteetti, galvanoitu teräs, 100 jalkaa Pituus | CH9MXP 20C230 VG / 100FT--€1,404.35
MILLER BY HONEYWELL VG/10FT Lifeline System, 310 lbs. Kapasiteetti, galvanoitu teräs, 10 jalkaa Pituus | CH9MXQ 20C231 VG / 10FT--€806.94
MILLER BY HONEYWELL GG0110 -sarja, 17 kiinnikettä, 310 lbs. Kapasiteetti, galvanoitu teräs, 110 jalkaa Pituus | CH9MXR 20A643 GG0110--€4,327.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL VG/80FT Pysty Lifeline Väliaikainen 80 jalkaa pituus
€1,094.82 / yksikkö