AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R-hengityslaatikko, CO-näytöllä, 30 CFM, 48 CFM:n virtauskapasiteetti, 2 itsenäistä säädintä, 2 liitäntää

Varastossa
Tuote: CD6JCM Malli: BB30-CO2R

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,933.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatusjärjestelmä
Ilmavirta30 CFM
Ilmavirta30 CFM
Virtauskapasiteetti48 CFM
Max. Paine120 psi
Kytkimien määrä2
Painemittarien lukumäärä2
Sääntelyviranomaisten määrä2
Tehontarve9 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC
Paine120 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräTehontarvePaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO4R tuuletuslaatikko, CO-monitori, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 itsenäistä säädintä, 4 liitäntää | CD7KZL BB100-CO4R49-12V/115V AC150 psi€4,002.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO4R tuuletinkotelo, CO-näytöllä, 50 CFM, 79 CFM, 4 itsenäistä säädintä, 4 liitäntää | CD6JDC BB50-CO4R49 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€3,320.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R-hengityslaatikko, CO-näytöllä, 30 CFM, 48 CFM:n virtauskapasiteetti, 2 itsenäistä säädintä, 2 liitäntää
€2,933.32 / yksikkö