AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO4R-hengityslaatikko, CO-näytöllä, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 itsenäistä säädintä, 4 liitäntää

Varastossa
Tuote: CD7KZL Malli: BB100-CO4R

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,002.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatusjärjestelmä
Ilmavirta123 CFM
Ilmavirta123 CFM
Kytkimien määrä4
Ihmiset palvelivat8
Tehontarve9-12V/115V AC
Paine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräTehontarvePaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R tuuletinkotelo, CO-monitori, 30 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 2 itsenäistä säädintä, 2 liitäntää | CD6JCM BB30-CO2R29 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC120 psi€2,933.32
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO4R tuuletinkotelo, CO-näytöllä, 50 CFM, 79 CFM, 4 itsenäistä säädintä, 4 liitäntää | CD6JDC BB50-CO4R49 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€3,320.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO4R-hengityslaatikko, CO-näytöllä, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 itsenäistä säädintä, 4 liitäntää
€4,002.41 / yksikkö