AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COPM hengitysilmapaneeli, CO-mittarilla, 100 CFM, 123 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntää | AH2KPA 29EZ62

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COPM hengitysilmapaneeli, CO-monitori, 100 CFM, 123 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntä

Varastossa
Tuote: AH2KPA Malli: BB100-COPMRistiviite: 29EZ62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,735.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatuspaneeli
Ilmankulutus123 CFM
Ilmavirta123 CFM
Ilmavirta123 CFM
Ampeeria1A
Kytkimen tyyppiTeollisuuden vaihto
Paine125 psi
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Hengityssuojainten lukumäärä: 8
    • Maks. Liesituulettimien määrä: 8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräPaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-COPM hengitysilmapaneeli, CO-mittarilla, 15 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 1 liitäntä | AH2KNY 29EZ60 BB15-COPM1-€2,666.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COPM hengitysilmapaneeli, CO-mittarilla, 50 CFM, 79 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntää | AH2KNZ 29EZ61 BB50-COPM4120 psi€3,611.08
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-COPM hengitysilmapaneeli, CO-näytöllä, 150 CFM, 203 CFM virtauskapasiteetti, NPT ulostulo | CD6JCF BB150-COPM--€5,338.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB250-COPM hengitysilmapaneeli, CO-monitori, 250 CFM, 277 CFM virtauskapasiteetti, NPT ulostulo | CD6JCH BB250-COPM--€9,882.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COPM hengitysilmapaneeli, CO-monitori, 30 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 2 liitäntää | CD6JCU BB30-COPM--€2,799.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB700-COPM hengitysilmapaneeli, CO-näytöllä, 700 CFM, 710 CFM virtauskapasiteetti, NPT ulostulo | CD6JDP BB700-COPM--€19,711.36
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-CO6PM hengitysilmapaneeli, CO-monitori, 75 CFM, korkean intensiteetin ulostulohälytys, 6 ulostuloa | CD6JDV BB75-CO6PM--€3,407.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COPM hengitysilmapaneeli, CO-monitori, 100 CFM, 123 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntä
€3,735.14 / yksikkö