AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COPM hengitysilmapaneeli, CO-mittarilla, 50 CFM, 79 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntää | AH2KNZ 29EZ61

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COPM hengitysilmapaneeli, CO-monitori, 50 CFM, 79 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntä

Varastossa
Tuote: AH2KNZ Malli: BB50-COPMRistiviite: 29EZ61

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,490.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatuspaneeli
Ilmavirta50 CFM
Ilmavirta50 CFM
Ampeeria1A
Suodatuksen tehokkuus99.99 % @ 0.01 mikronia
Virtauskapasiteetti79 CFM
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiTeollisuuden vaihto
Max. Paine120 psi
Kytkimien määrä4
Paine120 psi
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.025
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Air Systems International BB50-COPM hengitysilmapaneeli suodattaa ja valvoo ilmanlaatua ennen kuin se saapuu työntekijän lentoyhtiöön hengitystarkoituksiin. Tämä suodatinpaneeli poistaa tehokkaasti hiukkaset, veden, öljyn, höyryt ja kaasut varmistaen puhtaan ja turvallisen hengitysilman työntekijälle. Se asennetaan kompressorin ja lentoyhtiön väliin, ja se toimii keskeisenä välittäjänä hengittävän ilman laadun ja turvallisuuden varmistamisessa.

Ominaisuudet:

  • Tässä kannettavassa suodatinpaneelissa on kestävä kovasivuinen kotelo, joka mahdollistaa helpon kuljetuksen eri työpaikkoihin.
  • Siinä on häkämonitori, joka tarkkailee jatkuvasti kohonneita hiilimonoksiditasoja ja varoittaa niistä.
  • Tähän D-luokan paneeliin mahtuu enintään 4 hengityssuojainta ja 4 huppua tehostettujen ja monipuolisten toimintojen aikaansaamiseksi.
  • Se kestää jopa 125 psi:n paineen ja sen maksimiilmavirta on 79 CFM.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä hengitysilmapaneeli asennetaan?

A.

  • Valitse sopiva paikka ilmakompressorin läheltä ja työntekijän lentoyhtiön ulottuvilta.
  • Kiinnitä hengitysilmapaneeli turvallisesti mukana toimitetuilla kiinnikkeillä tai laitteistolla.
  • Liitä kompressorista tuleva ilmansyöttö paneelin sisääntuloon.
  • Liitä paneelin ulostulo työntekijän lentoyhtiöön.
  • Asenna tarvittavat suodattimet niille tarkoitettuun koteloon.
  • Jos mahdollista, tee tarvittavat sähköliitännät ohjeiden mukaisesti.
  • Suorita toimintatesti varmistaaksesi oikean ilmavirran ja hälytysten ja merkkivalojen toiminnan.
  • Laadi huoltoaikataulu paneelin säännöllistä tarkastusta ja huoltoa varten.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa hengitysilmapaneelia?

A.

  • Vaaditut suodatusominaisuudet perustuvat tiettyihin ilman epäpuhtauksiin.
  • Virtausnopeus tai CFM-kapasiteetti varmistaakseen riittävän ilmansyötön aiottuun sovellukseen.
  • Asianmukaisten turvallisuus- ja alan standardien noudattaminen.
  • Yhteensopivuus olemassa olevien ilmansyöttöjärjestelmien kanssa.
  • Siirrettävyys ja helppo asennus eri työpaikkoihin.
  • Valvontaominaisuudet, kuten CO-monitorit ja hälytykset ilmanlaadun varmistamiseen.
  • Kestävyys ja rakenteen laatu kestämään aiotun työympäristön.
  • Huoltovaatimukset ja vaihtosuodattimien ja osien saatavuus.
  • Kustannustehokkuus ja kokonaisarvo halutuille ominaisuuksille ja suorituskyvylle.

K. Onko ASI BB50-COPM hengitysilmapaneelissa hälytysjärjestelmät ilmanlaadun valvontaa varten?

V. Kyllä, tämä hengitysilmapaneeli on varustettu hälytysjärjestelmällä ilmanlaadun tarkkaa seurantaa varten. Tämä hälytysjärjestelmä on suunniteltu varoittamaan käyttäjiä epätavallisista ilmanlaatuolosuhteista. Se sisältää visuaalisia ilmaisimia, äänihälytyksiä tai molemmat, jotka laukeavat, kun tietyt kynnykset tai rajat ylittyvät. Hälytysjärjestelmät tarjoavat lisäturvaa ilmoittamalla käyttäjille viipymättä kaikista paneelin toimittaman ilmanlaadun mahdollisista ongelmista, mikä mahdollistaa oikea-aikaisten toimenpiteiden toteuttamisen työntekijöiden hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräPaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-COPM hengitysilmapaneeli, CO-mittarilla, 15 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 1 liitäntä | AH2KNY 29EZ60 BB15-COPM1-€2,666.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COPM hengitysilmapaneeli, CO-mittarilla, 100 CFM, 123 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntää | AH2KPA 29EZ62 BB100-COPM-125 psi€3,735.14
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-COPM hengitysilmapaneeli, CO-näytöllä, 150 CFM, 203 CFM virtauskapasiteetti, NPT ulostulo | CD6JCF BB150-COPM--€5,338.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB250-COPM hengitysilmapaneeli, CO-monitori, 250 CFM, 277 CFM virtauskapasiteetti, NPT ulostulo | CD6JCH BB250-COPM--€9,882.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COPM hengitysilmapaneeli, CO-monitori, 30 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 2 liitäntää | CD6JCU BB30-COPM--€2,799.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB700-COPM hengitysilmapaneeli, CO-näytöllä, 700 CFM, 710 CFM virtauskapasiteetti, NPT ulostulo | CD6JDP BB700-COPM--€19,711.36
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-CO6PM hengitysilmapaneeli, CO-monitori, 75 CFM, korkean intensiteetin ulostulohälytys, 6 ulostuloa | CD6JDV BB75-CO6PM--€3,407.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COPM hengitysilmapaneeli, CO-monitori, 50 CFM, 79 CFM virtauskapasiteetti, 4 liitäntä
€3,490.71 / yksikkö