Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VEE GEE 6603DS-6 Hydrometri 1.000/1.400 | AG6NYX 36TY55

VEE GEE 6603DS-6 Hydrometri 1.000/1.400

Varastossa
Tuote: AG6NYX Malli: 6603DS-6Ristiviite: 36TY55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
Pituus305mm
alue1.000/1.400
AsteikkoERITYINEN PITUUS JA BAUME
Skaalaa jaot0.01
Temp. alue0 astetta 60 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9025802000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusalueAsteikkoSkaalaa jaotHinta
VEE GEE 21000-250 Hydrometrisäiliö 215mm Pk2 | AG6NYG 36TY41 21000-250Hydrometrin purkki215mm---€20.97
VEE GEE 6602-4 -hydrometri 0.820 / 0.890 | AG6NYN 36TY47 6602-4hydrometri330mm0.820/0.890Tietty painovoima0.0005€58.34
VEE GEE 6602-5 -hydrometri 0.880 / 0.950 | AG6NYP 36TY48 6602-5hydrometri330mm0.880/0.950Tietty painovoima0.0005€58.34
VEE GEE 6602-6 -hydrometri 0.940 / 1.010 | AG6NYQ 36TY49 6602-6hydrometri330mm0.940/1.010Tietty painovoima0.0005€58.34
VEE GEE 6602-7 -hydrometri 1.000 / 1.070 | AG6NYR 36TY50 6602-7hydrometri330mm1.000/1.070Tietty painovoima0.0005€58.34
VEE GEE 6602-9 -hydrometri 1.120 / 1.070 | AG6NYT 36TY51 6602-9hydrometri330mm1.120/1.190Tietty painovoima0.0005€58.34
VEE GEE 6602-10 -hydrometri 1.180 / 1.250 | AG6NYU 36TY52 6602-10hydrometri330mm1.180/1.250Tietty painovoima0.0005€58.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VEE GEE 6603DS-6 Hydrometri 1.000/1.400
€52.13 / yksikkö