AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-173TCO-pumppu, kompressori säiliössä, CO-näyttö kosteudenpoistoventtiilillä, jopa 3 työntekijää

Varastossa
Tuote: CD7KYG Malli: BAC-173TCO

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,724.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu
Ampeeria7.2 / 14.4 A
Suodatus0.5 - 0.7 mikronia
Virtausnopeus @ 15 psi12 CFM
Virtausnopeus @ 4 psi15 CFM
Taajuus60 Hz
Max. Paine15 psi
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1 1/2 hv
Moottorityyppisähköinen
Ihmiset palvelivat3
Vaihe1
Temp. alue140 astetta 180 asteeseen. F
TyyppiKaksoisilmasäiliö CO-näytöllä
Jännite115/208 - 230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.05
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVirtausnopeus @ 4 psiMoottorikotelon suunnitteluMoottori HPIhmiset palvelivatJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO Pumppu, Kompressori säiliössä, CO-näyttö, 140 - 189 Deg. F, enintään 2 työntekijää | CD7KYB BAC-103TCO4.8 / 9.2 A9.5 CFMAvaa Dripoff3 / 4 hp2100 - 115 / 208 - 230 V AC€6,149.66
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO pumppu, kompressori säiliössä, CO-näyttö, 140 - 189 astetta. F, enintään 4 työntekijää | CD7KYK BAC-203TCO----Jopa 4 työntekijää115/208 - 230V AC€9,299.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-173TCO-pumppu, kompressori säiliössä, CO-näyttö kosteudenpoistoventtiilillä, jopa 3 työntekijää
€7,724.66 / yksikkö