AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO-pumppu, kompressori säiliössä, CO-näyttö, 140 - 189 astetta. F, enintään 2 työntekijää

Tuote: CD7KYB Malli: BAC-103TCO
€6,149.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu
Ampeeria4.8 / 9.2 A
Suodatus0.5 - 0.7 mikronia
Virtausnopeus @ 10 psi9 CFM
Virtausnopeus @ 4 psi9.5 CFM
Taajuus50/60 Hz
Max. Paine15 psi
Moottorikotelon suunnitteluAvaa Dripoff
Moottori HP3 / 4 hp
Moottorityyppisähköinen
Ihmiset palvelivat2
Vaihe1
Temp. alue140 astetta 180 asteeseen. F
TyyppiKaksoisilmasäiliö CO-näytöllä
Jännite100 - 115 / 208 - 230 V AC

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVirtausnopeus @ 4 psiMoottorikotelon suunnitteluMoottori HPIhmiset palvelivatJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-173TCO Pumppu, Kompressori säiliössä, CO-näyttö Kosteudenpoistoventtiilillä, Jopa 3 työntekijää | CD7KYG BAC-173TCO7.2 / 14.4 A15 CFMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1 1/2 hv3115/208 - 230V AC€7,724.66
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO pumppu, kompressori säiliössä, CO-näyttö, 140 - 189 astetta. F, enintään 4 työntekijää | CD7KYK BAC-203TCO----Jopa 4 työntekijää115/208 - 230V AC€9,299.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO-pumppu, kompressori säiliössä, CO-näyttö, 140 - 189 astetta. F, enintään 2 työntekijää
€6,149.66 / yksikkö