WATTS BF-03-M2 Seies Full Lug -tyyliset läppäventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Pehmeä rauta , Levyn materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Tuloliitäntä: Heinäkuu , Sisääntulon tyyppi: Heinäkuu , Mfr. Sarja: BF-03 , Pistorasialiitäntä: Heinäkuu , Pistorasiatyyppi: Heinäkuu , Akselin materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Venttiilin suunnittelu: Heinäkuu
TyyliMalliMärkä toimintamomenttiOhjausKuivakäyntimomenttiSisääntulon kokoMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoIstuimen materiaaliHinta (ei alv)
A
BF-03-131-15-M2 2
134 tuumaa-paunaa.Vivukahva214 tuumaa-paunaa.2"200 PSI33 ° F2"EPDM€340.87
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-1G-M2 2
134 tuumaa-paunaa.Vaihteiston käyttäjä214 tuumaa-paunaa.2"200 PSI33 ° F2"EPDM€692.83
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-25-M2 2
134 tuumaa-paunaa.Vivukahva214 tuumaa-paunaa.2"200 PSI33 ° F2"Buna N.€340.87
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-1G-M2 2 1/2
190 tuumaa-paunaa.Vaihteiston käyttäjä289 tuumaa-paunaa.2 1 / 2 "200 PSI33 ° F2-1 / 2 "EPDM€747.54
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-15-M2 2 1/2
190 tuumaa-paunaa.Vivukahva289 tuumaa-paunaa.2 1 / 2 "200 PSI33 ° F2-1 / 2 "EPDM€386.04
A
BF-03-131-15-M2 3
250 tuumaa-paunaa.Vivukahva387 tuumaa-paunaa.3"200 PSI33 ° F3"EPDM€422.52
A
BF-03-131-25-M2 3
250 tuumaa-paunaa.Vivukahva387 tuumaa-paunaa.3"200 PSI33 ° F3"Buna N.€422.52
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-1G-M2 3
250 tuumaa-paunaa.Vaihteiston käyttäjä387 tuumaa-paunaa.3"200 PSI33 ° F3"EPDM€795.10
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-1G-M2 4
390 tuumaa-paunaa.Vaihteiston käyttäjä644 tuumaa-paunaa.4"200 PSI33 ° F4"EPDM€917.15
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-25-M2 4
390 tuumaa-paunaa.Vivukahva644 tuumaa-paunaa.4"200 PSI33 ° F4"Buna N.€516.85
A
BF-03-131-15-M2 5
600 tuumaa-paunaa.Vivukahva959 tuumaa-paunaa.5"200 PSI33 ° F5"EPDM€717.42
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-1G-M2 5
600 tuumaa-paunaa.Vaihteiston käyttäjä959 tuumaa-paunaa.5"200 PSI33 ° F5"EPDM€1,176.38
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-25-M2 5
600 tuumaa-paunaa.Vivukahva959 tuumaa-paunaa.5"200 PSI33 ° F5"Buna N.€717.42
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-25-M2 6
907 tuumaa-paunaa.Vivukahva1542 tuumaa-paunaa.6"200 PSI33 ° F6"Buna N.€860.87
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-15-M2 6
907 tuumaa-paunaa.Vivukahva1542 tuumaa-paunaa.6"200 PSI33 ° F6"EPDM€860.87
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-2G-M2
907 tuumaa-paunaa.Vaihteiston käyttäjä1542 tuumaa-paunaa.6"200 PSI14 ° F6"Buna N.€1,458.60
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-1G-M2 6
907 tuumaa-paunaa.Vaihteiston käyttäjä1542 tuumaa-paunaa.6"200 PSI33 ° F6"EPDM€1,362.69
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-1G-M2 8
1697 tuumaa-paunaa.Vaihteiston käyttäjä2919 tuumaa-paunaa.8"200 PSI33 ° F8"EPDM€1,653.62
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-15-M2 8
1697 tuumaa-paunaa.Vivukahva2919 tuumaa-paunaa.8"200 PSI33 ° F8"EPDM€1,074.91
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-25-M2 8
1697 tuumaa-paunaa.Vivukahva2919 tuumaa-paunaa.8"200 PSI33 ° F8"Buna N.€1,074.91
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-15-M2 10
2500 tuumaa-paunaa.Vivukahva4857 tuumaa-paunaa.10 "200 PSI33 ° F10 "EPDM€1,615.55
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-1G-M2 10
2500 tuumaa-paunaa.Vaihteiston käyttäjä4857 tuumaa-paunaa.10 "200 PSI33 ° F10 "EPDM€2,430.48
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-25-M2 10
2500 tuumaa-paunaa.Vivukahva4857 tuumaa-paunaa.10 "200 PSI33 ° F10 "Buna N.€1,615.55
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-25-M2 12
3300 tuumaa-paunaa.Vivukahva7071 tuumaa-paunaa.12 "200 PSI33 ° F12 "Buna N.€2,367.04
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-15-M2 12
3300 tuumaa-paunaa.Vivukahva7071 tuumaa-paunaa.12 "200 PSI33 ° F12 "EPDM€2,367.04
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-1G-M2 12
3300 tuumaa-paunaa.Vaihteiston käyttäjä7071 tuumaa-paunaa.12 "200 PSI33 ° F12 "EPDM€3,576.72
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-1G-M2 16
5500 tuumaa-paunaa.Vaihteiston käyttäjä10027 tuumaa-paunaa.16 "150 psi5 ° F16 "EPDM€8,700.85
Tarjouspyyntö
A
BF-03-131-1G-M2
8200 tuumaa-paunaa.Vaihteiston käyttäjä13437 tuumaa-paunaa.18 "150 psi5 ° F18 "EPDM€10,173.68
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?